TRANSFOS MARY - Transformateur triphase ECO Design 250kVA IP00 400-400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
puissance nominale - 250000 VA
construit comme un auto-transformateur - Non
type de commutation - DY
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701035507454
Réf. Sonepar
04879550745
Réf. Fournisseur
35571
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
puissance nominale
250000 VA
construit comme un auto-transformateur
Non
type de commutation
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
2.5 %
matériau conducteur
aluminium
largeur
900 mm
hauteur
740 mm
profondeur
500 mm
indice de protection (IP)
IP00
Transformateur Triphasé d'isolement ECO ENERGIE Type TPEC, EN 60076, Puissance: 250KVA, IP00 (Nu), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre
Les Atouts de l'article:
IP00
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs triphasés d'isolement à économies d'énergie. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations en réduisant les factures énergétiques et les impacts environnementaux avec une importantes réduction des pertes.