TRANSFOS MARY - Autotransformateur triphase 16kVA IP21 230-400V reversible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
puissance nominale - 16000 VA
construit comme un auto-transformateur - Oui
type de commutation - YY
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701035508079
Réf. Sonepar
04879550807
Réf. Fournisseur
42455
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Non
puissance nominale
16000 VA
construit comme un auto-transformateur
Oui
type de commutation
YY
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
2.8 %
matériau conducteur
aluminium
largeur
580 mm
hauteur
600 mm
profondeur
370 mm
indice de protection (IP)
IP21
Autotransformateur Triphasé Type ATSP, EN 60076, Puissance: 16KVA, IP21 (Coffret de protection), Primaire et Secondaire: 230-400V réversible
Les Atouts de l'article:
Coffret de protection
Les Atouts de la gamme:
Autotransformateurs triphasés avec tensions reversibles. Plus petits, plus performants et plus économiques que des transformateurs classiques, leur utilisation est limitée aux changements de tensions car ils ne disposent pas d'isolation galvanique.