Trend Networks - 1 VDV II Plus : Testeur de continuite RJ45-RJ12-Coax F avec term, longueur, gene
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
type d'affichage - LCD
mémoire de valeur mesurée - Non
adapté aux mesures de protocole réseau - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
783250764853
Réf. Sonepar
03615158002
Réf. Fournisseur
158002
Réf. Commerciale
Trend Networks
adapté à
autre
type d'affichage
LCD
mémoire de valeur mesurée
Non
adapté aux mesures de protocole réseau
Non
1 VDV II : Testeur de continuité RJ45-RJ12-Coax F avec une terminaison - intègre générateur de tonalité - Livré avec pile et housse