Trend Networks - 1 VDV II Pro : Testeur continuite RJ45-RJ12-Coax F, longueur, debits Ethern, PoE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
modèle - testeur de connexion
type d'affichage - LCD
mémoire de valeur mesurée - Non
adapté aux mesures de protocole réseau - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
783250764860
Réf. Sonepar
03615158003
Réf. Fournisseur
158003
Réf. Commerciale
Trend Networks
adapté à
autre
modèle
testeur de connexion
type d'affichage
LCD
mémoire de valeur mesurée
Non
adapté aux mesures de protocole réseau
Non
1 VDV II Pro : Testeur continuité RJ45-RJ12-Coax F avec terminaison + longueurs + débits Ethernet 10-100-1000 + PoE + tension téléphoniques - intègre générateur de tonalité - Livré avec pile et housse