Trend Networks - 1 SignalTEK NT - Qualificateur de cablage et reseau actif, RJ45 et fibre via SFP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
modèle - appareil de mesure de l'atténuation
type d'affichage - analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
783250800933
Réf. Sonepar
03615156003
Réf. Fournisseur
R156005
Réf. Commerciale
Trend Networks
adapté à
multifonction
modèle
appareil de mesure de l'atténuation
type d'affichage
analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
tête de mesure incluse
Oui
avec interface PC/imprimante
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
adapté aux mesures de protocole réseau
Non
1 SignalTEK NT - Qualificateur de câblages sur liens passifs et de réseaux actifs - en RJ45 et sur fibre via SFP (non livrés) - Sauvegarde et édition des rapports en pdf, exportation en Wi-Fi vers Smartphones - Ecran tactile - Batteries