Trend Networks - 1 SignalTEK CT - Qualificateur de cablage RJ45 sur liens passifs - Sauvegardes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
modèle - testeur de fonctions LAN
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
783250800940
Réf. Sonepar
03615156004
Réf. Fournisseur
R156006
Réf. Commerciale
Trend Networks
adapté à
multifonction
modèle
testeur de fonctions LAN
type d'affichage
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
tête de mesure incluse
Oui
avec interface PC/imprimante
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau
Oui
1 SignalTEK CT - Qualificateur de câblages sur liens passifs RJ45 et de transmissions de données Ethernet - Sauvegarde et édition directement des rapports en pdf, exportation Wi-Fi vers Smartphones - Ecran tactile - Batteries