Trend Networks - Kit traceur sonore pour cables cuivre : un generateur tonalite et une sonde amp.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
modèle - testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage - acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056310400608
Réf. Sonepar
03615040060
Réf. Fournisseur
R180000
Réf. Commerciale
Trend Networks
adapté à
autre
modèle
testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage
acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
tête de mesure incluse
Oui
avec interface PC/imprimante
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
adapté aux mesures de protocole réseau
Non
Kit traceur sonore cuivre analogique : un générateur de tonalités interface RJ45 et pinces crocos - et une sonde amplificatrice pour détection à distance - sur câbles cuivres hors tension (remplace la 33-864)