Trilux - 08520GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - autre
finition de la grille/du réflecteur - sans
angle de rayonnement - 0 °
émission de lumière - direct
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242130177
Réf. Sonepar
00165213017
Réf. Fournisseur
4334600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
autre
finition de la grille/du réflecteur
sans
angle de rayonnement
0 °
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
verre
type de couvercle
clair
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
diamètre
0 mm
Vasque/recouvrement/verre - 08520GR
Les Atouts de l'article:
Verre de fermeture, antidérapant.