Trilux - 08520G-red

Trilux - 08520G-red

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - autre

  • finition de la grille/du réflecteur - sans

  • angle de rayonnement - 0 °

  • émission de lumière - direct

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242130184

Réf. Sonepar

00165213018

Réf. Fournisseur

4334700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

couleur

autre

finition de la grille/du réflecteur

sans

angle de rayonnement

0 °

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur perforé

Non

grille perforée

Non

élément de distribution de lumière

sans

matériau

verre

type de couvercle

autre

longueur

0 mm

largeur

0 mm

hauteur/profondeur

0 mm

diamètre

0 mm

Vasque/recouvrement/verre - 08520G-red

Les Atouts de l'article:

Verre de fermeture, rouge.