Trilux - Oleveon 136 E PC

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0 W

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242196982

Réf. Sonepar

00165219698

Réf. Fournisseur

5219504

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

0 W

flux lumineux utile

0 lm

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

I

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Oui

puissance de lampe acceptée

36...36 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

lampe fluorescente D=26 mm

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

G13

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique transparent

finition du paralume

sans

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A+

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

C

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

0 h

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

76 lm/W

couleur de la lumière

autre

largeur

101 mm

hauteur/profondeur

108 mm

longueur

1277 mm

diamètre externe

0 mm

longueur d’encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

borne automatique

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

Luminaire étanche - Plafonnier/Applique - Oleveon 136 E PC

Les Atouts de l'article:

Plafonnier et applique murale pour des applications standard dans des locaux humides. Pour 1 lampe fluorescente T26 36 Watt. Satisfaisant à la norme DIN 10500. Les luminaires conviennent à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour HACCP versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). Luminaire ayant une température de surface limitée et convenant à une utilisation dans des locaux à risque d’incendie conformément à la norme DIN EN 60598-2-24. Fixation directe au plafond possible ou avec crampon pour montage rapide. Montage suspendu effectué au moyen d'étriers en acier inoxydable. Avec vasque en PC, claire, résistante aux chocs. Lisse à l'extérieur, avec prismes longitudinaux situés à l'intérieur et faces frontales finement structurées, fabriqué en une pièce. Évaluation de l’éblouissement (EN 12464-1) selon UGR < 25. Maintien sûr de la vasque grâce aux fermetures par levier en polyamide renforcé par fibres de verres. Corps de luminaire en polyester renforcé par fibres de verre, difficilement inflammable. Corps de luminaire de couleur gris (RAL 7035). Avec entrée côté frontal et obturateurs défonçables pour câble d'alimentation. Dimensions (L x l): 1277 mm x 101 mm, hauteur du luminaire 108 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Avec ballast électronique, commutable. Alimentation par entrées frontales multiples ou par le plafond. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE.