Trilux - Oleveon 158 E PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0 W
flux lumineux utile - 0 lm
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242197071
Réf. Sonepar
00165219707
Réf. Fournisseur
5219804
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
0 W
flux lumineux utile
0 lm
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Oui
puissance de lampe acceptée
58...58 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique transparent
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
E
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A+
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
C
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
77 lm/W
couleur de la lumière
autre
largeur
101 mm
hauteur/profondeur
108 mm
longueur
1573 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Luminaire étanche - Plafonnier/Applique - Oleveon 158 E PC
Les Atouts de l'article:
Plafonnier et applique murale pour des applications standard dans des locaux humides. Pour 1 lampe fluorescente T26 58 Watt. Satisfaisant à la norme DIN 10500. Les luminaires conviennent à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour HACCP versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). Luminaire ayant une température de surface limitée et convenant à une utilisation dans des locaux à risque d’incendie conformément à la norme DIN EN 60598-2-24. Fixation directe au plafond possible ou avec crampon pour montage rapide. Montage suspendu effectué au moyen d'étriers en acier inoxydable. Avec vasque en PC, claire, résistante aux chocs. Lisse à l'extérieur, avec prismes longitudinaux situés à l'intérieur et faces frontales finement structurées, fabriqué en une pièce. Évaluation de l’éblouissement (EN 12464-1) selon UGR < 25. Maintien sûr de la vasque grâce aux fermetures par levier en polyamide renforcé par fibres de verres. Corps de luminaire en polyester renforcé par fibres de verre, difficilement inflammable. Corps de luminaire de couleur gris (RAL 7035). Avec entrée côté frontal et obturateurs défonçables pour câble d'alimentation. Dimensions (L x l): 1573 mm x 101 mm, hauteur du luminaire 108 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Avec ballast électronique, commutable. Alimentation par entrées frontales multiples ou par le plafond. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE.