Trilux - Avesto ZST-2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - autre
matériau - autre
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242198474
Réf. Sonepar
00165219847
Réf. Fournisseur
5289900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
autre
matériau
autre
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Avesto ZST-2000