Trilux - HS I RM1L-300-840 1G1PL ET 24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
flux lumineux utile - 300 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242224760
Réf. Sonepar
00165222476
Réf. Fournisseur
5578240
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
5 W
flux lumineux utile
300 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
2 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
27
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
45
Degré de protection (NEMA)
autre
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
60 lm/W
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
0.3
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
largeur
110 mm
hauteur/profondeur
200 mm
longueur
125 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
110 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
taux de distortion harmonique
10
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Applique murale - HS I RM1L/300-840 1G1PL ET 24
Les Atouts de l'article:
Applique murale décorative de section triangulaire. Fixation de l’applique murale à l’aide de la plaque de montage en fonte d’aluminium. Système optique en aluminium anodisé grand brillant. Cylindre de fermeture en verre de borosilicate résistant. 300 lm puissance raccordée 5,00 W, rendement lumineux du luminaire 60 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps du luminaire constitué de composants en aluminium moulé sous pression et d'un verre de fermeture. Couleur du boîtier gris blanc, analogue à RAL 9002, haute résistance aux intempéries, revêtement poudré (RAL 9002). Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP54, Indice de protection du compartiment de la lampe: IP54, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK04. Poids: 1,2 kg. Raccordement électrique par bornier de raccordement 3 pôles jusqu’à 1,5 mm2. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.