Trilux - 07650M-I-28-5LV-E 2,5mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
modèle - 1 longueur
longueur - 1175 mm
indice de protection (IP) - IP20
nombre de conducteurs de câblage - 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242251735
Réf. Sonepar
00165225173
Réf. Fournisseur
5924600
Réf. Commerciale
Trilux
puissance de la lampe du luminaire linéaire
0 W
modèle
1 longueur
longueur
1175 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de conducteurs de câblage
5
matériau
acier
couleur
argent
largeur
63 mm
distance variable des supports d'appareils
Non
avec câblage
Oui
section transversale des conducteurs de câblage
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble
Oui
avec caniveau de câble
Oui
raccordement électrique avec fiche
Oui
coupleur électromécanique intégré
Oui
hauteur
41 mm
classe de protection
I
Accessoires - Profils-supports - 07650M/I/28-5LV/E 2,5mm²
Les Atouts de l'article:
Profil-support universel pour luminaires individuels E-Line T5N/LED. Avec filerie traversante à 5 conducteurs. Filerie traversante thermorésistante avec conducteurs individuels, entièrement effectuée en usine, Section de conducteur 2,5 mm2. Tôle d'acier, galvanisée en dessous, revêtue de laque à la résine polyester gris argent. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1175 mm, Dimensions (L x l) 1175 mm x 63 mm, hauteur du profil-support 41 mm. Avec connecteur mâle et femelle à 5 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. Avec un connecteur femelle à 5 pôles pour le raccordement électrique rapide des platine-appareillages.