Trilux - Actison Fit TS1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242258260
Réf. Sonepar
00165225826
Réf. Fournisseur
5994700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
autre
matériau
acier
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - Actison Fit TS1
Les Atouts de l'article:
1 paire de cornières de montage pour luminaires Actison LED (265 mm)/Actison Fit (310 mm), servant à fixer le luminaire au système de profils-supports.