Trilux - Vasque Montigo P 28-54 embal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - autre
finition de la grille/du réflecteur - sans
angle de rayonnement - 0 °
émission de lumière - direct
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242264599
Réf. Sonepar
00165226459
Réf. Fournisseur
6029100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
autre
finition de la grille/du réflecteur
sans
angle de rayonnement
0 °
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
plastique
type de couvercle
structuré
longueur
1234 mm
largeur
111 mm
hauteur/profondeur
85.5 mm
diamètre
0 mm
Pièces de rechange - Vasque/recouvrement/verre - Vasque Montigo P 28/54 embal
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour: Appliques murales et plafonniers Montigo P 28/54 .