Trilux - Cflex H1-E BL 01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 1130 mm
largeur - 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242283095
Réf. Sonepar
00165228309
Réf. Fournisseur
6151100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
plaque de fermeture
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
1130 mm
largeur
45 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
74 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Longueur de lampe - Cflex H1-E BL 01
Les Atouts de l'article:
Module vierge pour luminaires individuels à LED ou lignes continues (début). Corps de luminaire, laquage par poudre, blanc. Longueur de module : 1 130 mm. Fixation au choix au moyen d’une suspension par câble/chaîne ou directement au plafond.