Trilux - Cflex H1-E DA 5500-830 ETDD 01

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 52 W

  • flux lumineux utile - 5200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242303434

Réf. Sonepar

00165230343

Réf. Fournisseur

6258651

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

52 W

flux lumineux utile

5200 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

70000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1130 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne automatique

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau

aluminium

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

lentille focale

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

52...52 W

facteur de puissance (cos phi)

0.95

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

50 mm

hauteur/profondeur

92 mm

diamètre

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

7

section de conducteur

2.5 mm²

raccordement électrique avec fiche

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Luminaire en ligne continue - Longueur de lampe - Cflex H1-E DA 5500-830 ETDD 01

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED à montage rapide, Version en luminaire individuel à LED ou module de début de ligne continue. Fixation au choix au moyen d’une suspension par câble/chaîne ou directement au plafond. Modules remplaçables sans outil. L’utilisation de modules vierges permet de déplacer sans outil les modules d’une ligne continue à l’intérieur de cette dernière. Système optique composé d’un système de réfracteur/réflecteur en PMMA à LED haute puissance, intégrées centriquement. À double répartition asymétrique des intensités lumineuses. Grand confort visuel grâce à la surface du réfracteur atténuant les contrastes. Flux lumineux du luminaire 5200 lm, puissance raccordée 52,00 W, rendement lumineux du luminaire 100 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 70.000 h, Durée de vie assignée moyenne L85(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Boîtier externe du module en aluminium extrudé aux surfaces apparentes exactement planes et aux fins rayons d’arête Profil-support situé à l’intérieur, en tôle d’acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Longueur de module : 1 130 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP40, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK07, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 4,5 kg. Raccordement à un câble d’alimentation, passé côté plafond via une borne à fiche intégrée 7 pôles jusqu’à 2,5 mm2, possible dans chaque module de ligne continue. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.