Trilux - 7650P LED7500-840 ETDD IP54

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 61 W

  • flux lumineux utile - 7700 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242308651

Réf. Sonepar

00165230865

Réf. Fournisseur

6329251

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

61 W

flux lumineux utile

7700 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

autre

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

classe de protection

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

puissance de lampe acceptée

77...77 W

efficience du luminaire

126 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.95

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

largeur

167 mm

hauteur/profondeur

151 mm

longueur

1475 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

7

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

borne automatique

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Luminaire en ligne continue - Module de luminaire - 7650P LED7500-840 ETDD IP54

Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line, indice de protection (norme EN 60529) : IP54. Satisfaisant à la norme DIN 10500. Les luminaires conviennent à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour HACCP versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food version 7 (DIN 10500). Luminaire ayant une température de surface limitée et convenant à une utilisation dans des locaux à risque d’incendie conformément à la norme DIN EN 60598-2-24. Pour profils-supports universels TRILUX E-Line T5N/LED ou T8, Applications T5 ...35-...(1475 mm), applications T8 ...58-...(1530 mm) avec plaque de recouvrement L55. Plaque de recouvrement servant à compenser la longueur pour des applications de modernisation T8, commercialisés sous forme d’accessoires à commander séparément. Fixation sur le profil-support au moyen de verrous tournants. Réflecteur trapézoïdal en acier, extérieur laqué blanc, monté au départ usine. Avec vasque en PMMA avec prismes photométriquement efficaces pour, de préférence, guider le flux lumineux sur le plan utile. Vasque arrondie convexe. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Convenant à des applications aux exigences anti-éblouissement élevées. Évaluation de l’éblouissement (EN 12464-1) selon UGR < 22. Flux lumineux du luminaire 7700 lm, puissance raccordée 61,00 W, Leistungsfaktor λ > 0,95, rendement lumineux du luminaire 126 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Platine-appareillage en tôle d’acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 1475 mm x 167 mm. Poids: 5,2 kg. Température ambiante admissible (ta): -25 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP54, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s’effectue sans outil. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conforme à la norme DALI 2 (EN 62386). Sur demande, le luminaire peut être équipé de la fonction Monitoring ready (MOR). Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE.