Trilux - LnStar 70-AM1R-15000-750 6G2C ET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 116 W
température de couleur - 5000...5000 K
flux lumineux utile - 15000 lm
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242310586
Réf. Sonepar
00165231058
Réf. Fournisseur
6343740
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
116 W
température de couleur
5000...5000 K
flux lumineux utile
15000 lm
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
argent
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
15000...15000 lm
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
taux de distortion harmonique
10
régulation constante du flux lumineux
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
valeur de papillotement Pst LM
0.3
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
largeur
448 mm
hauteur/profondeur
225 mm
longueur
670 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
8
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
14
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
960 °C - 30 s
efficience du luminaire
129 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Plafonnier/Applique - LnStar 70-AM1R/15000-750 6G2C ET
Les Atouts de l'article:
LED-Projecteurs pour illuminations et éclairage de surfaces. Étrier de fixation en acier galvanisé. Pour le fixer sur des crosses en montage simple ou multiple, complétez le luminaire en fonction de l’application par des accessoires (traverses) à commander séparément. Avec une optique en aluminium brillanté, à la technique d’éclairage très efficace pour un rendement lumineux maximum et un éblouissement bas. Avec répartition asymétrique extensive d'intensité lumineuse. Intensité lumineuse maximale de l’angle de rayonnement 55 °. Flux lumineux du luminaire 15000 lm, puissance raccordée 105,00 W, rendement lumineux du luminaire 142 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 5000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire et support de la vitre de fermeture en aluminium moulé sous pression. Verre de fermeture en verre de sécurité simple plan, maintenu dans un cadre support. Joints en caoutchouc synthétique EPDM, sans soufre. Couleur blanc aluminium, analogue à RAL 9006, laquage par poudre, très résistant aux intempéries. (RAL 9006). Possibilité d’autres variantes de couleur selon RAL ou code couleur DB. La séparation dimensionnelle du compartiment de raccordement et du système optique se traduit par une gestion thermique optimisée du luminaire. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08. Surface exposée au vent Fw . Poids: 19,8 kg. Platine-appareillage pouvant être enlevée et accrochée sans outil. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le compartiment de raccordement s’ouvre sans outil grâce aux fermetures à levier. Platine-appareillage pouvant être retirée et échangée sans outil. Résistance aux ondes de choc 6kV/10kV. Le compartiment de raccordement est préparé à l’installation de systèmes de gestion d’éclairage. Driver paramétrable avec maintien du flux lumineux (CLO). Puissance raccordée à la fin de la durée de vie: 116,00 W. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.