Trilux - 8521RMS1L-1350-830 1G1 ET 05

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16 W

  • flux lumineux utile - 1350 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242316526

Réf. Sonepar

00165231652

Réf. Fournisseur

6379240

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

16 W

flux lumineux utile

1350 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP68

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

matériau du boîtier/corps

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

noir

type de connexion

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

autre

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

orientable

Non

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe de protection

I

puissance de lampe acceptée

16...16 W

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

0 mm

hauteur/profondeur

266 mm

longueur

0 mm

diamètre externe

224 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

500 mm

longueur d’encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

213 mm

charge max.

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

température de surface max.

46 °C

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

0 mm²

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Encastré de sol - 8521RMS1L/1350-830 1G1 ET 05

Les Atouts de l'article:

Spots encastrés dans le sol pour éclairage d'accentuation, praticable à pied et par des véhicules. Pour un encastrement au sol. Le client doit prévoir des fondations correspondantes à la charge avec un drainage suffisant. Avec répartition symétrique en rotation extensive des intensités lumineuses. Système optique avec unité de lampe, inclinable à +/- 15 °, réglable et verrouillable par incréments de 5 °. Système LED avec 9 LED. Flux lumineux du luminaire 1350 lm, puissance raccordée 16,00 W, rendement lumineux du luminaire 84 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Boîtier de projecteur et anneau de fermeture en fonte d'aluminium, couleur noir profond, analogue à RAL 9005, laquage par poudre. (RAL 9005). Anneau de fermeture avec vis de fermeture et inserts filetés en acier inoxydable, fixé de manière permanente. Verre de fermeture en verre trempé clair, de 15 mm d’épaisseur. Praticable par des véhicules roulant au pas jusqu’à 2 000 kg. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP68, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10. Poids: 3,8 kg. Avec précâblage prêt au raccordement. Avec câble d'alimentation sorti vers l'extérieur, fermé conformément à l'indice de protection. Espace de raccordement situé à l'intérieur, scellé avec de la résine synthétique époxy. Avec driver. Le luminaire convient à un fonctionnement sur un réseau à tension continue 230 V. Le luminaire convient à un fonctionnement sur un réseau à tension continue 230 V. (ACmin= , ACmax= 264 V). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.