Trilux - LnStar 70-AM1R-8200-740 4G2C ET

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 62 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 8200 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242323234

Réf. Sonepar

00165232323

Réf. Fournisseur

6445540

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

62 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

8200 lm

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

argent

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

8200...8200 lm

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

taux de distortion harmonique

10

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

valeur de papillotement Pst LM

0.3

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.3

largeur

448 mm

hauteur/profondeur

225 mm

longueur

670 mm

diamètre externe

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

longueur d’encastrement

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

section de conducteur

0 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

11

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

19

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

efficience du luminaire

132 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Plafonnier/Applique - LnStar 70-AM1R/8200-740 4G2C ET

Les Atouts de l'article:

LED-Projecteurs pour illuminations et éclairage de surfaces. Étrier de fixation en acier galvanisé. Pour le fixer sur des crosses en montage simple ou multiple, complétez le luminaire en fonction de l’application par des accessoires (traverses) à commander séparément. Avec une optique en aluminium brillanté, à la technique d’éclairage très efficace pour un rendement lumineux maximum et un éblouissement bas. Avec répartition asymétrique extensive d'intensité lumineuse. Intensité lumineuse maximale de l’angle de rayonnement 55 °. Flux lumineux du luminaire 8200 lm, puissance raccordée 56,00 W, rendement lumineux du luminaire 146 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire et support de la vitre de fermeture en aluminium moulé sous pression. Verre de fermeture en verre de sécurité simple plan, maintenu dans un cadre support. Joints en caoutchouc synthétique EPDM, sans soufre. Couleur blanc aluminium, analogue à RAL 9006, laquage par poudre, très résistant aux intempéries. (RAL 9006). Possibilité d’autres variantes de couleur selon RAL ou code couleur DB. La séparation dimensionnelle du compartiment de raccordement et du système optique se traduit par une gestion thermique optimisée du luminaire. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08. Surface exposée au vent Fw . Poids: 18,8 kg. Platine-appareillage pouvant être enlevée et accrochée sans outil. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le compartiment de raccordement s’ouvre sans outil grâce aux fermetures à levier. Platine-appareillage pouvant être retirée et échangée sans outil. Résistance aux ondes de choc 6kV/10kV. Le compartiment de raccordement est préparé à l’installation de systèmes de gestion d’éclairage. Driver paramétrable avec maintien du flux lumineux (CLO). Puissance raccordée à la fin de la durée de vie: 62,00 W. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.