Trilux - Inplana C07 ZPF-T WR

Trilux - Inplana C07 ZPF-T WR

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • longueur - 350 mm

  • largeur - 321 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242324729

Réf. Sonepar

00165232472

Réf. Fournisseur

6455900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée

cadre d'encastrement

couleur

blanc

matériau

acier

longueur

350 mm

largeur

321 mm

accessoire

Oui

transparent

Non

hauteur

67 mm

diamètre

0 mm

Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - Inplana C07 ZPF-T WR

Les Atouts de l'article:

Inplana C07, cadre à encastrer avec réflecteur blanc. Pour l’encastrement sans bord, légèrement en profondeur des downlights dans des plafonds à ouvertures découpées. Pour découpes dans le plafond 326 mm. Profondeur d’encastrement ≥ > 65 mm.