Trilux - Inplana C07 MP 300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 510 mm
largeur - 348 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242324743
Réf. Sonepar
00165232474
Réf. Fournisseur
6456100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
plaque de montage
couleur
autre
matériau
acier
longueur
510 mm
largeur
348 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
92 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire int - Inplana C07 MP 300
Les Atouts de l'article:
Cassette d’encastrement pour plafonds à lames, module 100. Pour downlight LED Inplana C07.