Trilux - 07640B L1720
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
couleur - blanc
matériau - autre
longueur - 1720 mm
largeur - 62 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242327157
Réf. Sonepar
00165232715
Réf. Fournisseur
6471900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
plaque de fermeture
couleur
blanc
matériau
autre
longueur
1720 mm
largeur
62 mm
accessoire
Oui
hauteur
19 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Vasque/recouvrement/verre - 07640B L1720
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour système de ligne continue à montage rapide C-Line LED. En plastique, blanc. Longueur 1720 mm.