Trilux - 8521RES2L-750-red 1G1 ET 05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
flux lumineux utile - 750 lm
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242329236
Réf. Sonepar
00165232923
Réf. Fournisseur
6490540
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
13 W
flux lumineux utile
750 lm
température de couleur
2700...6500 K
indice de protection (IP)
IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
type de connexion
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
autre
couleur de la lumière
rouge
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
orientable
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau intensif 5-10°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
13...13 W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
266 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
224 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
500 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
213 mm
charge max.
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
température de surface max.
46 °C
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
0 mm²
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol - 8521RES2L/750-red 1G1 ET 05
Les Atouts de l'article:
Spots encastrés dans le sol pour éclairage d'accentuation, praticable à pied et par des véhicules. Pour un encastrement au sol. Le client doit prévoir des fondations correspondantes à la charge avec un drainage suffisant. Avec répartition symétrique en rotation extensive des intensités lumineuses. Système optique avec unité de lampe, inclinable à +/- 15 °, réglable et verrouillable par incréments de 5 °. angle d’éclairage 10°. Système LED avec 9 LED. Flux lumineux du luminaire 750 lm, puissance raccordée 13,00 W, rendement lumineux du luminaire 57 lm/W. Teinte de lumière rouge. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Boîtier de projecteur et anneau de fermeture en fonte d'aluminium, couleur noir profond, analogue à RAL 9005, laquage par poudre. (RAL 9005). Anneau de fermeture avec vis de fermeture et inserts filetés en acier inoxydable, fixé de manière permanente. Verre de fermeture en verre trempé clair, de 15 mm d’épaisseur. Praticable par des véhicules roulant au pas jusqu’à 2 000 kg. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP68, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10. Poids: 3,8 kg. Avec précâblage prêt au raccordement. Avec câble d'alimentation sorti vers l'extérieur, fermé conformément à l'indice de protection. Espace de raccordement situé à l'intérieur, scellé avec de la résine synthétique époxy. Avec driver. Le luminaire convient à un fonctionnement sur un réseau à tension continue 230 V. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.