Trilux - ArimoS M46 CDP LED4500-840 ET 01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage en applique - Non
adapté à une suspension - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage en saillie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242329403
Réf. Sonepar
00165232940
Réf. Fournisseur
6491940
Réf. Commerciale
Trilux
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
indice de protection (IP)
IP40
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance du système
41 W
efficience du luminaire
112 lm/W
flux lumineux utile
4600 lm
couleur de la lumière
blanc
température de couleur
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
295 mm
hauteur/profondeur
22 mm
longueur
1195 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
1195 mm
largeur d'encastrement
295 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
160 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
ArimoS M46 CDP LED4500-840 ET 01