Trilux - LiveLink WiFi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de système de commande d'éclairage
largeur - 30 mm
hauteur - 22 mm
profondeur - 204 mm
diamètre - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242340361
Réf. Sonepar
00165234036
Réf. Fournisseur
6565400
Réf. Commerciale
Trilux
modèle
set de système de commande d'éclairage
largeur
30 mm
hauteur
22 mm
profondeur
204 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Gestion d'éclairage - Dispositif de commande - LiveLink WiFi
Les Atouts de l'article:
Dispositif de commande DALI, destiné au raccordement des unités de capteur LiveLink pour un réglage en fonction de la lumière du jour/la détection de présence, coupleurs à BP DALI et luminaires DALI, à module WLAN intégré pour la mise en service et la commande. Permettant la commande de jusqu’à 64 participants DALI tels que luminaires DALI, coupleurs à BP DALI et unités de capteur LiveLink. L’adressage des luminaires et des composants du système LiveLink s’effectue à l’aide d’une interface utilisateur graphique (application iOS/Android) pour tablettes. Détection de présence entièrement automatique (automatique Allumé/Éteint) ou semi-automatique (uniquement automatique Éteint), fonctions des BP librement programmables. Dispositif de commande convenant à un montage soit externe, soit dans des luminaires. Crampons de montage compris, permettant le raccordement conforme VDE au plafond ou dans une cloison creuse. Convenant également au montage sur un rail profilé DIN (TS35) grâce à des accessoires à commander séparément. Mise en service par l’application LiveLink « Install » via une connexion sans fil sécurisée (cryptage WPA2) à l’aide d’une tablette. Boîtier plat ayant une hauteur de 22 mm. Équipé d’une interface DALI, raccordement à l’interface DALI de luminaires, de capteurs LiveLink et de coupleurs à BP. Commande optionnelle via tablette, smartphone ou BP d’installation.