Trilux - Elle III-M2-AB1R-2600-740 12G1S ET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rehausse
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 2
douille - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242338832
Réf. Sonepar
00165233883
Réf. Fournisseur
6586340
Réf. Commerciale
Trilux
mode de pose
rehausse
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
traitement de la surface
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
anthracite
matériau de la verrine
verre structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
76...76 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
35...35 °C
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Oui
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
longueur du câble
0 m
puissance du système
57 W
flux lumineux utile
5200 lm
efficience du luminaire
91 lm/W
couleur de la lumière
blanc
température de couleur
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
361 mm
hauteur/profondeur
241 mm
longueur
1226 mm
diamètre
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
0 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
type de connexion
borne automatique
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Elle III-M2-AB1R-2600-740 12G1S ET