fin de vie
Trilux - Elle III-M2-AB1R-LR-3500-740 12G1S ET

Trilux - Elle III-M2-AB1R-LR-3500-740 12G1S ET

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - rehausse

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 2

  • douille - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242338870

Réf. Sonepar

00165233887

Réf. Fournisseur

6586740

Réf. Commerciale

Trilux

mode de pose

rehausse

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

traitement de la surface

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps

anthracite

matériau de la verrine

verre structuré

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

réflecteur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

0 h

indice de protection (IP)

IP65

Degré de protection (NEMA)

autre

optique ajustable

Non

dimensions du mât/crosse de montage

76...76 mm

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

35...35 °C

télécommande

sans

avec radiocommande

Non

régulation constante du flux lumineux

Oui

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec câble de raccordement

Non

longueur du câble

0 m

puissance du système

76 W

flux lumineux utile

7000 lm

efficience du luminaire

92 lm/W

couleur de la lumière

blanc

température de couleur

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

facteur de puissance (cos phi)

0.95

largeur

361 mm

hauteur/profondeur

241 mm

longueur

1226 mm

diamètre

0 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

0 mm²

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

type de connexion

borne automatique

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Elle III-M2-AB1R-LR-3500-740 12G1S ET