Trilux - Ondo LED AWB 03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - argent
matériau - acier
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242339068
Réf. Sonepar
00165233906
Réf. Fournisseur
6588600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
argent
matériau
acier
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Fixation - Ondo LED AWB 03
Les Atouts de l'article:
Étrier de fixation pour montage mural Ondo 12000 lm, 22000 lm.