fin de vie
Trilux - Fidesca-BS G2 M46 T19 3000-840 ETDD

Trilux - Fidesca-BS G2 M46 T19 3000-840 ETDD

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage en applique - Non

  • adapté à une suspension - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • adapté à un montage en saillie - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242346509

Réf. Sonepar

00165234650

Réf. Fournisseur

6688451

Réf. Commerciale

Trilux

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage en ligne continue possible

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

finition du paralume

sans

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Oui

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

0 h

indice de protection (IP)

IP54

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

puissance du système

26 W

efficience du luminaire

107 lm/W

flux lumineux utile

2800 lm

couleur de la lumière

blanc

température de couleur

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur

297 mm

hauteur/profondeur

97 mm

longueur

1197 mm

diamètre externe

0 mm

longueur d’encastrement

1176 mm

largeur d'encastrement

278 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

106 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

5

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

borne automatique

Fidesca-BS G2 M46 T19 3000-840 ETDD