Trilux - Mirona Fit B LED13000-840 ETDD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 78 W
flux lumineux utile - 13100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242362271
Réf. Sonepar
00165236227
Réf. Fournisseur
6819551
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
78 W
flux lumineux utile
13100 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
efficience du luminaire
168 lm/W
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareil de commande échangeable
Oui
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
sans réflecteur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
92...92 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
14
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
réglage des lumens
non
largeur
342 mm
hauteur/profondeur
63 mm
longueur
320 mm
diamètre externe
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
5
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
autre
avec élément de protection
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
18
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
27
Armatures Industrielles - Plafonnier/Applique - Mirona Fit B LED13000-840 ETDD
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED de hall robuste. Avec température de surface limitée, convient pour une utilisation dans des locaux à risque d'incendie selon DIN EN 60598-2-24. Convient à un montage au plafond ou suspendu en utilisant les accessoires optionnels. Système optique composé d’une optique à lentilles polycarbonate. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Système LED composé de 2 modules LED, montés sur un support en aluminium. Flux lumineux du luminaire 13100 lm, puissance raccordée 78,00 W, rendement lumineux du luminaire 167 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L85(tq 50 °C) = 50.000 h, Durée de vie assignée moyenne L80(tq 50 °C) = 70.000 h. Corps robuste en aluminium moulé sous pression aux ailettes de refroidissement intégrées. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 320 mm x 342 mm, hauteur du luminaire 63 mm. Température ambiante admissible (ta): -30 °C - +50 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Poids: 3,8 kg. Avec câble d'alimentation 5 pôles 5 x 0,75 mm2 (1500 mm). Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.
Les Atouts de la gamme:
L’armature industrielle Mirona Fit LED est la solution d’éclairage parfaite pour les environnements industriels exigeants. Parfait pour les entrepôts de stockage, les halls logistiques, l'industrie lourde, l'agro-alimentaire, voir les salles de sport.
Quelques mots du fabricant :
MironaFit: Des dimensions minimales pour une puissance maximale !