Trilux - Mirona Fit TB LED26000-840 ETDD ESG

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 157 W

  • flux lumineux utile - 25200 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242362387

Réf. Sonepar

00165236238

Réf. Fournisseur

6820651

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

157 W

flux lumineux utile

25200 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

efficience du luminaire

161 lm/W

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

mode de pose

montage en saillie

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

convient pour lampe auxiliaire

Non

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareil de commande échangeable

Oui

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur

sans

matériau du réflecteur

sans réflecteur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

0 h

Degré de protection (NEMA)

autre

résistant aux ballons

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Oui

alimentation de secours intégrée

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée

181...181 W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

taux de distortion harmonique

14

facteur de puissance (cos phi)

0.95

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

largeur

342 mm

hauteur/profondeur

63 mm

longueur

649 mm

diamètre externe

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

longueur d’encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

5

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

autre

avec élément de protection

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

12

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

20

Armatures Industrielles - Plafonnier/Applique - Mirona Fit TB LED26000-840 ETDD ESG

Les Atouts de l'article:

Projecteur industriel LED robuste, au recouvrement en verre de sécurité simple. Avec température de surface limitée, convient pour une utilisation dans des locaux à risque d'incendie selon DIN EN 60598-2-24. Convient à un montage au plafond ou suspendu en utilisant les accessoires optionnels. Système optique composé d’une optique à lentilles polycarbonate. Verre de fermeture en verre de sécurité simple, traité thermiquement (ESG-H). Pour une répartition intensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 22. Système LED composé de 4 modules LED, montés sur un support en aluminium. Flux lumineux du luminaire 25200 lm, puissance raccordée 157,00 W, rendement lumineux du luminaire 160 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L85(tq 50 °C) = 50.000 h, Durée de vie assignée moyenne L80(tq 50 °C) = 70.000 h. Corps robuste en aluminium moulé sous pression aux ailettes de refroidissement intégrées. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 649 mm x 342 mm, hauteur du luminaire 63 mm. Température ambiante admissible (ta): -30 °C - +50 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK07, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Poids: 8,3 kg. Avec câble d'alimentation 5 pôles 5 x 0,75 mm2 (1500 mm). Avec 2 appareillages électronique, dimmables (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Les Atouts de la gamme:

L’armature industrielle Mirona Fit LED est la solution d’éclairage parfaite pour les environnements industriels exigeants. Parfait pour les entrepôts de stockage, les halls logistiques, l'industrie lourde, l'agro-alimentaire, voir les salles de sport.

Quelques mots du fabricant :

MironaFit: Des dimensions minimales pour une puissance maximale !