Trilux - Mirona Fit ZDP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242372911
Réf. Sonepar
00165237291
Réf. Fournisseur
6888400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Fixation - Mirona Fit ZDP
Les Atouts de l'article:
Recouvrement en tôle d’acier, protégeant contre les dépôts de poussière. Convenant également à un montage ultérieur sur la face arrière au moyen de deux vis filetées. Livraison comprenant 2 unités. Les accessoires Mirona Fit ZDP ne peuvent se combiner à la fixation murale Mirona Fit AWB/13000/26000, aux luminaires au format 52 000 ou 40 000 lm ou à la version Mirona Fit-SPO. 1 unité de commande (comprenant 2 recouvrements ZDP) nécessaire pour des luminaires au format 13 000 ou 10 000 lm. 2 unités de commande (correspondant à 4 recouvrements ZDP) nécessaires pour des luminaires au format 26 000 ou 20 000 lm.