Trilux - Ondo TB LED30000-840 ET 03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - suspendu
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 1
convient pour lampe auxiliaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242385034
Réf. Sonepar
00165238503
Réf. Fournisseur
6975540
Réf. Commerciale
Trilux
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
argent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareil de commande échangeable
Non
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
sans réflecteur
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
35...35 °C
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
255...255 W
puissance du système
255 W
flux lumineux utile
29500 lm
efficience du luminaire
115 lm/W
couleur de la lumière
blanc
température de couleur
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
14
facteur de puissance (cos phi)
0.95
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
réglage des lumens
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
210 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
428 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
autre
avec élément de protection
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Ondo TB LED30000-840 ET 03