Trilux - Stilo 70 LED5100-840 ET L1550 PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 42 W
flux lumineux utile - 5100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242510818
Réf. Sonepar
00165006240
Réf. Fournisseur
7006240
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
42 W
flux lumineux utile
5100 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP68
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
autre
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
42...42 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
840
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
longueur
1.55 mm
diamètre externe
70 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
Luminaire étanche - Plafonnier/Applique - Stilo 70 LED5100-840 ET L1550 PC
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire au diamètre extérieur 70 mm. Avec système LED intégré. Pour montage au mur et au plafond ainsi que pour montage suspendu. Entraxes de fixations variables grâce à des brides de fixation déplaçables en acier inoxydable. Flux lumineux du luminaire 5100 lm, puissance raccordée 42,00 W, rendement lumineux du luminaire 121 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps du luminaire en tube PC, résistant aux chocs, version claire. . Embouts frontaux et colliers de serrage en acier inoxydable (V2A). Diamètre du luminaire Ø 70 mm, Longueur du luminaire 1550 mm. Température ambiante admissible (ta): -25 °C - +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP68, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Poids: 4,0 kg. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.