fin de vie
Trilux - 7650M-MT 30-100-16ML-865 ET

Trilux - 7650M-MT 30-100-16ML-865 ET

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242414246

Réf. Sonepar

00165241424

Réf. Fournisseur

7149340

Réf. Commerciale

Trilux

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

argent

type de tension

DC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

lentille focale

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

puissance de lampe acceptée

29...29 W

puissance du système

62 W

flux lumineux utile

9750 lm

efficience du luminaire

157 lm/W

couleur de la lumière

blanc

température de couleur

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.95

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

niveaux

largeur

63 mm

hauteur/profondeur

63 mm

longueur

1475 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

borne automatique

7650M-MT 30-100-16ML-865 ET