Trilux - Actison Fit D1 CDP 12000-840 ETDD

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 88 W

  • flux lumineux utile - 12000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242430307

Réf. Sonepar

00165243030

Réf. Fournisseur

7237851

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

88 W

flux lumineux utile

12000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

70000 h

efficience du luminaire

136 lm/W

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

mode de pose

montage en saillie

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

convient pour lampe auxiliaire

Non

douille

autre

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable

Oui

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur

blanc

matériau du réflecteur

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

0 h

Degré de protection (NEMA)

autre

résistant aux ballons

Oui

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

taux de distortion harmonique

14

facteur de puissance (cos phi)

0.95

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

largeur

310 mm

hauteur/profondeur

97 mm

longueur

1548 mm

diamètre externe

0 mm

largeur d'encastrement

335 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

110 mm

longueur d’encastrement

1555 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

5

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

borne automatique

avec élément de protection

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

12

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

19

Sports Hall Luminaires - Plafonnier/Applique - Actison Fit D1 CDP 12000-840 ETDD

Les Atouts de l'article:

Plafonnier à LED résistant aux impacts de balles et ballon, testé selon DIN VDE 0710-13, avec diffuseur CDP. Convient à une utilisation dans les centres sportifs selon DIN 18032-3. Les tests ont été effectués par un institut accrédité selon la norme DIN EN ISO 17025 (VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH / ISP GmbH - Institut für Sportstättenprüfung, Münster).. Les modules LED et les appareillages sont regroupés de manière durable dans un ensemble. Ce dernier peut être échangé sans démonter le corps du luminaire et le système optique de la structure du plafond. Cet ensemble est disponible en accessoire à commander séparément. Plafonnier pour montage au plafond. Peut également s’utiliser sous forme de luminaire encastré ou suspendu grâce aux accessoires. Avec microprismatique CDP haute efficacité. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire 12000 lm, puissance raccordée 88,00 W, rendement lumineux du luminaire 136 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80 (TLCI >60). Durée de vie assignée moyenne L90(tq 35 °C) = 50.000 h, Durée de vie assignée moyenne L80(tq 35 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en tôle d’acier, laquage par poudre, blanc. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 1548 mm x 309,5 mm, hauteur du luminaire 97 mm. Avec pastilles défonçables côté frontal pour filerie traversante thermorésistante. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 11,3 kg. Avec deux appareillages électroniques, dimmables (DALI).. Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Les Atouts de la gamme:

Actison Fit: Son excellente qualité d’éclairage et son efficacité énergétique élevée (jusqu’à 140 lm/W) font d’Actison Fit le luminaire idéal pour l’éclairage de salles de sport et de gymnases.

Quelques mots du fabricant :

Actison Fit: LE "sportif de haut niveau" parmi les luminaires pour salles de sport !