Trilux - SFlow C ZKS-H 01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 14 mm
largeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242515196
Réf. Sonepar
00165251519
Réf. Fournisseur
7513300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
14 mm
largeur
100 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
70 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Embouts frontaux - SFlow C ZKS-H 01
Les Atouts de l'article:
Embouts en PMMA. Convenant à des luminaires encastrés Solvan Flow C... CDP-I. Pour luminaires individuels et extrémités de ligne continue. Couleur blanc. Livraison comprenant 2 unités.