Trilux - 7751 Grado 40-827 J20 ET L37 05

Trilux - 7751 Grado 40-827 J20 ET L37 05

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242558933

Réf. Sonepar

00165255893

Réf. Fournisseur

7562640

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

28 W

température de couleur

2700...2700 K

flux lumineux utile

4000 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

4000...4000 lm

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

autre

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

angle de rayonnement variable

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

taux de distortion harmonique

14

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

valeur de papillotement Pst LM

0.3

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.3

largeur

91 mm

hauteur/profondeur

154 mm

longueur

368 mm

diamètre externe

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

longueur d’encastrement

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

section de conducteur

0 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

28

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

46

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

142 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Luminaire d'accentuation - Module de luminaire - 7751 Grado 40-827 J20 ET L37 05

Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage pour système de ligne continue E-Line 7751 Flex à projecteur, orientable à 355 ° et inclinable à 110 ° (90 ° vers le haut/20 ° vers le bas). Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food (DIN 10500). Convenant à un montage direct au plafond en combinaison avec des profils-supports E-Line Flex 0775... à amenée continue de courant, ainsi qu’à un montage suspendu au moyen d’accessoires à commander séparément. L’emplacement d’installation du profil-support dans le système d’ossatures est flexible. L’intégration partielle de la platine-appareillage et du profil-support souligne l’aspect haut de gamme de l’application en ligne continue. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Le montage dans les règles de la platine-appareillage et du profil-support est confirmé par un enclenchement audible. Après le montage, les éléments de montage transparents en PC stabilisé aux UV pourront être retirés en garantissant une protection antivol et anti-démontage. Réflecteur de forme rectangulaire, aux bords fluides et à anti-éblouissement élevé, intégré à la tête de projecteur. Faisceau wide flood. Flux lumineux du luminaire 4000 lm, puissance raccordée 28,00 W, rendement lumineux du luminaire 142 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 2700 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Platine-appareillage en tôle d’acier. Projecteur orientable en aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, structuré. de couleur noire (RAL 9005). Longueur de la platine-appareillage 368 mm. Poids: 1,4 kg. Connexion électrique automatique par les contacts de l’amenée de courant du profil-support. Doté d’un détrompeur (mécanique) contre les erreurs de montage. Avec appareillage, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.