fin de vie
Tungsram - LED DLR Diff P1 TU6 IP20 15W 840 SST

Tungsram - LED DLR Diff P1 TU6 IP20 15W 840 SST

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 45000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1500 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

15994100024306

Réf. Sonepar

00032057440

Réf. Fournisseur

93107534

Réf. Commerciale

Tungsram

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

45000 h

indice de protection (IP)

IP20

puissance du système

15 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1500 lm

adapté à un montage en saillie

Non

adapté à un montage encastré

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau du boîtier/corps

aluminium

traitement de la surface

non traité

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

variation DALI

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A+

classe de protection

II

couleur de la lumière

blanc

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

hauteur/profondeur

93 mm

diamètre externe

240 mm

Diffusor 1500Lm 840 perçage160