Tungsram - LED Batten G1 TU IP20 8W 2ft 840 S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
flux lumineux utile - 750 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
15994100022258
Réf. Sonepar
00032456378
Réf. Fournisseur
93108069
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance du système
8 W
flux lumineux utile
750 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
variation DALI
Non
pas de variation
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
LED Batten G1 TU IP20 8W 2ft 840 S