Tungsram - LED15-STIK-830-220-240-E27 (2)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
facteur de puissance (cos phi) - 0.5
puissance de la lampe - 15...15 W
type de tension - AC
flux lumineux - 1521...1521 lm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5994100027461
Réf. Sonepar
00032458588
Réf. Fournisseur
93110199
Réf. Commerciale
Tungsram
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
puissance de la lampe
15...15 W
type de tension
AC
flux lumineux
1521...1521 lm
efficacité lumineuse de la lampe
101.4 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
Culot
E27
couleur
blanc
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
dimmable/gradable
Non
diamètre
45 mm
longueur
137.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
A+
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
LED15-STIK-830-220-240-E27 (2) lot de 2 pièces