Turbotronic - Mégohmmètre numérique 100/250/500/1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V - Non
tension d'essai nominale 500 V - Non
tension d'essai nominale 1 000 V - Non
alimentation en courant - pile non-rechargeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5400865001061
Réf. Sonepar
03661000300
Réf. Fournisseur
F401
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication
analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale ajustable
Oui
mesure de faible résistance
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
plage de mesure de la résistance d'isolation
100...2000 MOhm
indication analogique en barres
Non
tension d'essai nominale 2 500 V
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V
Oui
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Oui
mesure de la tension
Non
essais de para surtension
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
détection de tension externe en mode OFF
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
interface
Oui
Mégohmmètre numérique 100/250/500/1000V. résistant aux chutes de 6m. CATII 1000V ? CATIV 600V. Protection de surtension. IEC61010-1