Turbotronic - Caméra thermique pro pour smartphone IOS. 160x120 Pixels

Turbotronic - Caméra thermique pro pour smartphone IOS. 160x120 Pixels

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • interface Bluetooth - Oui

  • sensibilité thermique à 30°C - 0.15 °C

  • plage de mesure de la température - -40...330 °C

  • fente à cartes SD - Oui

  • avec laser - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0812462024094

Réf. Sonepar

03661202409

Réf. Fournisseur

FLIRONEPROIOS

Réf. Commerciale

Turbotronic

interface Bluetooth

Oui

sensibilité thermique à 30°C

0.15 °C

plage de mesure de la température

-40...330 °C

fente à cartes SD

Oui

avec laser

Oui

image visio/thermique (en même temps)

Non

image thermique

Non

image visio

Non

précision de mesure relative

3 %

carte mémoire CompactFlash

Non

carte CompactFlash II

Non

raccordement USB

Non

compatible Wi-Fi

Oui

raccordement HDMI

Oui

Ethernet

Oui

diagonale de l'écran

0 Pouces

avec écran tactile

Oui

enregistrement vidéo

Non

fréquence d'image

8.7

gamme d'ondes

8...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal

55 °

champ de vue (FOV) vertical

43 °

champ de vue instantané (IFOV)

10 m rad

autofocus

Oui

orientation automatique

Oui

concentration de focus

Oui

avec réduction du bruit numérique

Oui

zoom numérique

1

augmentation de la taille d'image

Oui

avec fonction mémoire

Non

mémoire interne

Non

avec port pour carte mini SD

Non

fente à cartes Micro SD

Non

sortie vidéo analogique

Oui

Ethernet gigabit

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-485

Non

connexion FireWire (IEEE1394)

Oui

refroidissement du capteur

Oui

température ambiante

0...35 °C

avec torche intégrée

Oui

trépied fourni

Oui

supporte des lentilles optionnelles

Oui

avec alarme électronique

Oui

avec capteur d’humidité

Oui

avec laser de mesure de distance

Oui

fonctionnement par accus

Oui

alimentation externe requise

Non

tension d'entrée CA 50 Hz

0...0 V

tension d'entrée CA 60 Hz

0...0 V

tension d'entrée CC

5...5 V

puissance absorbée

0.01 W

longévité de batterie max.

1 h

indice de protection (IP)

IP40

poids

0.0365 kg

Caméra thermique pro pour smartphone IOS. 160x120 Pixels. Plage de température de l?objet -20 ºC à 400 ºc; La technologie FLIR MSX®, Choc mécanique Chute d'1,8 m