Turbotronic - Mini caméra thermique pour smartphones Android USBC. 80x60 Pixels
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
interface Bluetooth - Oui
plage de mesure de la température - -20...400 °C
fente à cartes SD - Oui
avec laser - Oui
image visio/thermique (en même temps) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7332558015728
Réf. Sonepar
03661000458
Réf. Fournisseur
FLIRONEPROLTUSBC
Réf. Commerciale
Turbotronic
interface Bluetooth
Oui
plage de mesure de la température
-20...400 °C
fente à cartes SD
Oui
avec laser
Oui
image visio/thermique (en même temps)
Oui
image thermique
Non
image visio
Non
précision de mesure relative
4 %
carte mémoire CompactFlash
Oui
carte CompactFlash II
Oui
raccordement USB
Non
compatible Wi-Fi
Oui
raccordement HDMI
Oui
Ethernet
Oui
enregistrement vidéo
Non
fréquence d'image
9
champ de vue (FOV) horizontal
55 °
champ de vue (FOV) vertical
43 °
autofocus
Non
orientation automatique
Non
concentration de focus
Non
avec réduction du bruit numérique
Non
augmentation de la taille d'image
Non
avec fonction mémoire
Non
mémoire interne
Oui
avec port pour carte mini SD
Oui
fente à cartes Micro SD
Oui
sortie vidéo analogique
Oui
Ethernet gigabit
Oui
connexion FireWire (IEEE1394)
Oui
refroidissement du capteur
Oui
avec torche intégrée
Oui
trépied fourni
Oui
supporte des lentilles optionnelles
Oui
avec alarme électronique
Oui
avec capteur d’humidité
Oui
avec laser de mesure de distance
Oui
fonctionnement par accus
Non
alimentation externe requise
Oui
longévité de batterie max.
1 h
poids
36.5 kg
Mini caméra thermique pour smartphones Android USBC. 80x60 Pixels. Plage de température de l?objet -20 ºC à 120 ºc; La technologie FLIR MSX®, Choc mécanique Chute d'1,8 m