Turbotronic - Pince extraplate 1000Aca. Mâchoire peu épaisse Ø33mm

Turbotronic - Pince extraplate 1000Aca. Mâchoire peu épaisse Ø33mm

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...0 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.01...1000 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 33 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4560187067495

Réf. Sonepar

03661000084

Réf. Fournisseur

K2200

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CC

0...0 A

plage de mesure du courant/CA

0.01...1000 A

type de courant

AC

ouverture de pinces

33 mm

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesure de la tension/CA

Non

mesure de la tension/CC

Non

affichage rétro-éclairé

Oui

indication

numérique

indication analogique en barres

Oui

affichage multiple

Oui

mesure de la résistance

Non

mesure de la température

Oui

mesure de la capacité

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de puissance

Oui

mesure de courant de fuite

Oui

mesure d'harmoniques

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

interface

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

test de continuité

Non

Pince extraplate 1000Aca. Mâchoire peu épaisse Ø33mm pour les endroits difficiles d'accès. Fonction multimètre numérique: VCA, VCC, ?, signal de continuité. CEI61010-1 CAT. III 600V