Turbotronic - Mesureur de terre avec grande longueur de câble sur enrouleur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Oui
mesure de faible résistance - Oui
mesure sélective de mise à la terre - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4560187066368
Réf. Sonepar
03661000361
Réf. Fournisseur
K4105DL
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication
numérique
mémoire interne
Oui
raccordement à une imprimante
Oui
mesure de faible résistance
Oui
mesure sélective de mise à la terre
Oui
imprimante intégrée
Oui
affichage de la valeur limite
Oui
mesure de boucle de mise à la terre
Oui
mesure spécifique de mise à la terre
Non
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Oui
interface
Oui
interface Bluetooth
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
tension d'essai
0...300 V
courant de test
0.2...10 A
fréquence des tests
45...65 Hz
indice de protection (IP)
IP67
Mesureur de terre avec grande longueur de câble sur enrouleur. (rouge-20m, jaune-10m, vert-5m). Livré dans une sacoche souple de transport.