Turbotronic - Mesureur de terre avec piquets. Petit, compact; boîtier antichoc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Non
raccordement à une imprimante - Oui
mesure de faible résistance - Oui
mesure sélective de mise à la terre - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4560187066351
Réf. Sonepar
03661000362
Réf. Fournisseur
K4105DLH
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication
numérique
mémoire interne
Non
raccordement à une imprimante
Oui
mesure de faible résistance
Oui
mesure sélective de mise à la terre
Oui
imprimante intégrée
Oui
affichage de la valeur limite
Oui
mesure de boucle de mise à la terre
Oui
mesure spécifique de mise à la terre
Non
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Oui
interface
Oui
interface Bluetooth
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
tension d'essai
0...300 V
fréquence des tests
45...65 Hz
indice de protection (IP)
IP67
Mesureur de terre avec piquets. Petit, compact; boîtier antichoc. Grand afficheur LCD avec rétroéclairage. Mesure de tension de terre: CA/CC 0-300V